bott Systainer3 M 237 mit Rastereinlage BxTxH: 396x296x237mm Kunststoff / RAL 7016
Produktdetails:
praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
bestückt mit Bodenpolster, Rastereinlagen (25mm Raster) und Deckelpolster zum Gestalten von individuellen Einlagen
einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
T-Loc als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
Traglast (einfach): 20 kg
Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
Material: ABS