Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 59 002 Schalen-Etagere 2-stufig Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11073/full/contacto-logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11073/full/contacto-logo.jpg
CONTACTO 59 002 Schalen-Etagere 2-stufig Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-59/002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     59/002
EAN/GTIN:
     4003625005920
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Schalen-Etagere mit zwei Schalen ganz aus Edelstahl, hochglänzend, 2 cm hohe Schalen
Durchmesser: 16 cm / 27 cm, Höhe: 22 cm [Einfache Montage.]

Weitere Suchbegriffe: edelstahl schale, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 26,95*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 20,79*
€ 27,76*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,46*
€ 33,84*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.