Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 5843 103 Getränkemix-/ Vorratsbehälter Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTACTO 5843 103 Getränkemix-/ Vorratsbehälter Gastro Restaurant Küche Profi
CONTACTO 5843 103 Getränkemix-/ Vorratsbehälter Gastro Restaurant Küche Profi
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/14647/full/b5843-0.jpg
Artikel-Nr.:
     3551-5843/103
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5843/103
EAN/GTIN:
     4003625584333
Suchbegriffe:
Gastro Restaurant Profi Koch Küche ...

Mix-/Vorratsbehälter Behälter und Deckel aus Polypropylen, farbige Ausgießer aus SAN-Kunststoff mit 11 mm Ø Ausgussöffnung, Lieferung jeweils im Satz bestehend aus einem weißen 1 Liter Behälter mit buntem, gleichfarbigem Deckel und Ausgussteil; zum Lagern, Mixen und Ausschenken von Flüssigkeiten
Höhe: 33,5 cm, Durchmesser: 9 cm, Farbe: weiß [Ausgießer auf Anfrage.]

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
200
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,86*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 2,91*
€ 4,93*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,27*
€ 6,71*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.