Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 5000 490 Waschbecken mit Überlauf Edelstahl Gastro Küche Profi Koch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9346/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9346/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 5000 490 Waschbecken mit Überlauf Edelstahl Gastro Küche Profi Koch
Artikel-Nr.:
     3551-5000/490
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5000/490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Gastronomie-Wandbord
Waschbecken, aus Edelstahl 18/10, mit Überlauf, Stützkonsole, Stopfen mit Kette und Bodenventil, Ablauf 1½'', Länge: 46 cm, Breite: 41 cm, Tiefe: 14 cm [Technische Daten auf Anfrage.]
Weitere Suchbegriffe: Handwaschbecken, Waschbecken, Waschtisch, handwaschbecken edelstahl contacto, gastronomie wandbord, edelstahlkette 0,5m, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 266,61*
€ 318,81*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 270,95*
€ 321,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,43*
€ 331,12*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.