Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 487; Ø:125; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130683/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130683/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 487; Ø:125; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-48701250000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48701250000-6
EAN/GTIN:
     4049645318428
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 487; Ø:125; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: innen und außen spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe |zweilagige Wandung
  • hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebeständig |zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • -60°C bis 450°C |kurzzeitig bis 500°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 125
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, absaugschlauch dn125 norres, cp-schlauch, cp-schlauch 6m, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 95,48167*
€ 106,91167*
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 125,36*
2 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 129,39*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 106,91167*
€ 127,22489
pro Meter
ab 12 Meter
€ 106,38167*
€ 126,59419
pro Meter
ab 30 Meter
€ 102,08167*
€ 121,47719
pro Meter
ab 60 Meter
€ 99,12167*
€ 117,95479
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 95,48167*
€ 113,62319
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 641,47002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.