Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 487; Ø:120; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130681/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130681/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 487; Ø:120; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-48701200000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48701200000-6
EAN/GTIN:
     4049645318367
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 487; Ø:120; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: innen und außen spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe |zweilagige Wandung
  • hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebeständig |zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • -60°C bis 450°C |kurzzeitig bis 500°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 120
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch 6m, cp-schlauch, cp-schlauch dn120, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 88,76834*
€ 99,43834*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 116,37*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 105,00334*
€ 117,65334*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 107,37*
€ 120,09*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 99,43834*
€ 118,33162
pro Meter
ab 12 Meter
€ 98,79834*
€ 117,57002
pro Meter
ab 30 Meter
€ 95,04834*
€ 113,10752
pro Meter
ab 60 Meter
€ 92,37834*
€ 109,93022
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 88,76834*
€ 105,63432
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 596,63004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
487-0120-0000-0000000300
ab € 314,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.