Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 487; Ø:115; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130678/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130678/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 487; Ø:115; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-48701150000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48701150000-3
EAN/GTIN:
     4049645318312
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 487; Ø:115; L:3m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: innen und außen spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe |zweilagige Wandung
  • hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebeständig |zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • -60°C bis 450°C |kurzzeitig bis 500°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 115
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, abluftschlauch 3 meter, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 80,65334*
€ 97,14334*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,82167*
€ 115,24167*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 104,025*
€ 115,535*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 118,22*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 118,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 97,14334*
€ 115,60057
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,17334*
€ 108,49627
pro Meter
ab 10 Meter
€ 90,64334*
€ 107,86557
pro Meter
ab 500 Meter
€ 80,65334*
€ 95,97747
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 291,43002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.