Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 481; Ø:500; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130458/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130458/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 481; Ø:500; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-48105000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48105000000-6
EAN/GTIN:
     4049645309198
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 481; Ø:500; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX) |Wandung: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe |zweilagige Wandung
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 |sehr gut hitzebeständig |zugfeste Verklemmung der Wa|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 600°C |kurzzeitig bis 700°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 500
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 784,66*
€ 828,95*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 884,58*
€ 926,85*
1 Tag
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 932,46*
€ 971,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.185,66*
€ 1.291,67*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 828,95*
€ 986,4505
pro Meter
ab 10 Meter
€ 808,93*
€ 962,6267
pro Meter
ab 500 Meter
€ 784,66*
€ 933,7454
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 4.973,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.