Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE-INOX 475 FOOD; Ø:120; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131504/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131504/full/Norres-Logo.jpg
CP PTFE-INOX 475 FOOD; Ø:120; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-47501200000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47501200000-6
EAN/GTIN:
     4049645296412
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
CP PTFE-INOX 475 FOOD; Ø:120; L:6m

Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX) |Wandung: PTFE beschichtetes Glasgewebe
  • antiadhäsiv |extrem gute Chemikalienbeständigkeit |geruchs- und geschmacksfrei |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 |hochflexibel + stauchbar 4:1 |Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 so|Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 |Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -150°C bis 250°C |kurzzeitig bis 270°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 120
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,71667*
€ 111,81667*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,85*
€ 131,62*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 118,93834*
€ 132,72834*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 132,73*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 111,81667*
€ 133,06184
pro Meter
ab 12 Meter
€ 110,32667*
€ 131,28874
pro Meter
ab 30 Meter
€ 105,96667*
€ 126,10034
pro Meter
ab 60 Meter
€ 103,11667*
€ 122,70884
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 99,71667*
€ 118,66284
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 670,90002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
475-0120-0000-0000000300
ab € 355,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.