Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC; Ø:120; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131240/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131240/full/Norres-Logo.jpg
CP PTFE/HYP-INOX 472 EC; Ø:120; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-47201201003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47201201003-6
EAN/GTIN:
     4049645291905
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP PTFE/HYP-INOX 472 EC; Ø:120; L:6m

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX) |Wandung: innen PTFE-Folie, außen CSM beschichtetes Polyestergewebe
  • antiadhäsiv |Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10? ? |extrem gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz dun / REACH|RoHS konform|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofiltz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -40°C bis 170°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 120
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, abluftschlauch norres, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 120,61334*
€ 134,93334*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 156,39*
1 Tag
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 156,39*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 134,93334*
€ 160,57067
pro Meter
ab 12 Meter
€ 133,54334*
€ 158,91657
pro Meter
ab 30 Meter
€ 128,26334*
€ 152,63337
pro Meter
ab 60 Meter
€ 124,88334*
€ 148,61117
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 120,61334*
€ 143,52987
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 809,60004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.