Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC; Ø:200; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131084/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131084/full/Norres-Logo.jpg
CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC; Ø:200; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-47102001003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47102001003-6
EAN/GTIN:
     4049645289025
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC; Ø:200; L:6m

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX) |Wandung: innen halbleitende PTFE-Folie, außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
  • antiadhäsiv |Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10? ? |extrem gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz dun / REACH|RoHS konform|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofiltz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -150°C bis 250°C |kurzzeitig bis 270°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 200
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, abluftschlauch dn 200, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 235,71167*
€ 255,12167*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 291,90*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 281,76*
€ 301,76*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 282,82334*
€ 304,24334*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 255,12167*
€ 303,59479
pro Meter
ab 12 Meter
€ 252,29167*
€ 300,22709
pro Meter
ab 30 Meter
€ 243,45167*
€ 289,70749
pro Meter
ab 60 Meter
€ 238,81167*
€ 284,18589
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 235,71167*
€ 280,49689
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.530,73002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
471-0200-1003-0000000300
ab € 843,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.