Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457; Ø:400; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/127769/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/127769/full/Norres-Logo.jpg
CP PE 457; Ø:400; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45704000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45704000000-6
EAN/GTIN:
     4049645261342
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP PE 457; Ø:400; L:6m

Polyethylen Klemmprofilschlauch
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit |geruchs- und geschmacksfrei |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |cheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -35°C bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 70,00*
ab € 70,07*
€ 78,42*
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 81,49167*
€ 90,62167*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 85,915*
€ 95,355*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 96,98*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 97,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 90,62167*
€ 107,83979
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,24167*
€ 105,00759
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,49167*
€ 96,97509
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 543,73002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.