Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457; Ø:228; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129096/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129096/full/Norres-Logo.jpg
CP PE 457; Ø:228; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-45702280000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45702280000-3
EAN/GTIN:
     4049645427670
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
CP PE 457; Ø:228; L:3m

Polyethylen Klemmprofilschlauch
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit |geruchs- und geschmacksfrei |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |cheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -35°C bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 228
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 41,02334*
€ 51,39334*
5 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 123,52002*
€ 146,80002*
13 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 126,82002*
€ 150,19002*
7 Tage
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 126,43002*
€ 150,85002*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 129,66*
€ 153,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 51,39334*
€ 61,15807
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,27334*
€ 57,44527
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,17334*
€ 54,94627
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,79334*
€ 53,30407
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,02334*
€ 48,81777
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 154,18002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.