Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457 EC; Ø:120; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130968/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130968/full/Norres-Logo.jpg
CP PE 457 EC; Ø:120; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45701201003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45701201003-6
EAN/GTIN:
     4049645258410
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
CP PE 457 EC; Ø:120; L:6m

Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE)
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/emmprofil|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderrer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprorstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -35°C bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 120
Weitere Suchbegriffe: norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, Klemmprofilschlauch Lüftungsschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 38,30167*
€ 43,30167*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 40,07167*
€ 45,19167*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 54,89*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 55,82*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 56,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 43,30167*
€ 51,52899
pro Meter
ab 12 Meter
€ 43,04167*
€ 51,21959
pro Meter
ab 30 Meter
€ 41,25167*
€ 49,08949
pro Meter
ab 60 Meter
€ 40,41167*
€ 48,08989
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,30167*
€ 45,57899
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 259,81002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.