Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PUR 455 FOOD; Ø:500; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131640/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131640/full/Norres-Logo.jpg
CP PUR 455 FOOD; Ø:500; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45505000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45505000000-6
EAN/GTIN:
     4049645255549
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
CP PUR 455 FOOD; Ø:500; L:6m

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 |abriebfest |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß Galienbeständigkeit|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|hochflexibel + stauchbar 5:1|mikroben- und hydrolysefest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|sehr gute Kälteflex äußeres Klemmprofil|sehr gute Kälteflexibilität|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 500
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 246,92*
€ 274,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.484,38*
€ 1.613,91*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.478,48004*
€ 1.613,96004*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 274,18*
€ 326,2742
pro Meter
ab 10 Meter
€ 265,54*
€ 315,9926
pro Meter
ab 500 Meter
€ 246,92*
€ 293,8348
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.645,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
455-0500-0000-0000000300
ab € 251,58334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.