Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PUR 455 FOOD; Ø:225; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131605/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131605/full/Norres-Logo.jpg
CP PUR 455 FOOD; Ø:225; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45502250000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45502250000-6
EAN/GTIN:
     4049645253835
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
CP PUR 455 FOOD; Ø:225; L:6m

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 |abriebfest |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß Galienbeständigkeit|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|hochflexibel + stauchbar 5:1|mikroben- und hydrolysefest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|sehr gute Kälteflex äußeres Klemmprofil|sehr gute Kälteflexibilität|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 225
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,21667*
€ 91,33667*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 483,52002*
€ 543,28002*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 481,46*
€ 543,29*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 91,33667*
€ 108,69064
pro Meter
ab 10 Meter
€ 90,25667*
€ 107,40544
pro Meter
ab 500 Meter
€ 80,21667*
€ 95,45784
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 548,02002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
455-0225-0000-0000000300
ab € 82,22334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.