Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45002007500-12,5 Herst.-Nr.: 45002007500-12,5 EAN/GTIN: 4049645244147 |
| |
|
| | |
| CP HYP 450 PROTECT; Ø:200; L:12,5mAbgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil - CP-Konstruktion |fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe
- gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |äußeres Schutzprofil aus elastischofil|äußeres Schutzprofil aus elastischem Material|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- Abgastemperaturen bis 200°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
- Durchmesser Innen [mm]: 200
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1.038,57* | € 1.128,86* | | | | Lager 3551 | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.043,07* | € 1.129,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1.069,97* | € 1.153,71* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1.195,21* | € 1.283,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|