| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-4007/850 Herst.-Nr.: 4007/850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mobiles Waschbecken als Standardausführung (angegeben ist das Packmaß), Rahmen und Waschbecken aus Edelstahl, Becken kann platzsparend um 90° weggeklappt werden, mit je einem Frisch- und Schmutzwasserbehälter aus stabilem Kunststoff je 19 Liter, Rollen zum leichten Transport, völlig autark: benötigt weder Pumpe noch Wasseranschluss, für Messen, Märkte und Veranstaltungen, Höhe: 85 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 36 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,01* | € 615,72* | | | | Lager 3551 | | | | | | Frei Haus | ab € 518,14* | € 621,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|