Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 350 AS; Ø:32; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129260/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129260/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 350 AS; Ø:32; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35000321002-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35000321002-10
EAN/GTIN:
     4049645388582
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
AIRDUC® PUR 350 AS; Ø:32; L:10m

Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar
  • AIRDUC® Profilschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,7 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 2 |schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hoch abriebfest |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |mikrobenfest |mittelschwere Ausführung |REACH gemäß --> Tehrung|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspir|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern fchen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern fü
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 32
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
18 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,394*
€ 11,714*
5 Tage
230
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 11,81*
€ 14,61*
9 Tage
230
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,84*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,136*
€ 15,056*
7 Tage
230
10
pro Meter
€ 5,45*
ab € 12,26*
€ 15,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 11,714*
€ 13,93966
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,134*
€ 13,24946
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,394*
€ 11,17886
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 117,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.