Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT; Ø:305; L:5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132963/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132963/full/Norres-Logo.jpg
PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT; Ø:305; L:5m
Artikel-Nr.:
     3551-33503050000-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33503050000-5
EAN/GTIN:
     4049645083135
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Bauschlauch
Flachschlauch
Förderschlauch
PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT; Ø:305; L:5m

Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfest
  • Erdungslitze |patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandung innen und außen glatt |Wandstärke ca. 1,0 mm
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 |abriebfest |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß Galienbeständigkeit|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|hochflexibel|mikroben- und hydrolysefest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG)|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|vibrationsfest|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Dern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|vibrationsfest|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Ober?ächenwiderstand < 10? ? (gemäß NFPA 652 10?-10??)
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 305
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
23 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 108,388*
€ 119,648*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 125,61*
€ 138,62*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 128,06*
€ 140,61*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 127,83*
€ 141,27*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 149,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 119,648*
€ 142,38112
pro Meter
ab 10 Meter
€ 119,018*
€ 141,63142
pro Meter
ab 500 Meter
€ 108,388*
€ 128,98172
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 598,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.