Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3050 010 Dispenser, rund 10 l Edelstahl Melkdispenser Dosierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9280/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9280/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 3050 010 Dispenser, rund 10 l Edelstahl Melkdispenser Dosierer
Artikel-Nr.:
     3551-3050/010
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3050/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Behälter
dispenser behälter
Runder Dispenser/ Dosierspender, ganz aus Edelstahl 18/10, selbstansaugende Pumpe, einstellbare Dosiermenge, schwenkbarer Auslaufhahn, thekeneinbaufähig, hitzeresistent bis +70°C, mit Grifflaschen, Volumen: 10 l, Durchmesser innen: 20,8 cm, Behälterhöhe: 28 cm [Behälter ohne Griffe und Ersatzteile auf Anfrage.Für den Einbau in Theken fordern Sie bitte ein Muster an.]
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Melkdispenser Dosierer Saucenkuh Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,04*
€ 349,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,29*
€ 360,23*
Lager 3551
21
Frei Haus
ab € 394,16*
€ 466,28*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,01*
€ 521,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.