Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2527 008 Kaffeetassenspender 8 Röhren Tassenhalter Tassenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13462/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13462/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2527 008 Kaffeetassenspender 8 Röhren Tassenhalter Tassenspender
Artikel-Nr.:
     3551-2527/008
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2527/008
EAN/GTIN:
     4003625252331
Suchbegriffe:
Tassenhalter
Tassen-Spender
Tassenspender
tassenspender

Tassenhalter aus verschweißtem, kunststoffummanteltem Stahldraht, sehr stabile Qualität, ideal zum Transportieren und Lagern von Stapeltassen und -gläsern
Länge: 35,5 cm, Breite: 27,5 cm, Höhe: 30 cm, Anzahl der Fächer: 8 [Für Tassen bis 8,8 cm Durchmesser]

Weitere Suchbegriffe: Tassenhalter Tassenspender Tassenstapler Cup Carrier Gastro Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,54*
€ 23,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,70*
€ 23,95*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 19,87*
€ 26,60*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.