Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2523 305 Kaffeetassenspender 6 Röhren Tassenhalter Tassenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13459/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13459/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2523 305 Kaffeetassenspender 6 Röhren Tassenhalter Tassenspender
Artikel-Nr.:
     3551-2523/305
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2523/305
EAN/GTIN:
     4003625252317
Suchbegriffe:
Tassenhalter
Tassen-Spender
Tassenspender
tassenspender

Tassenhalter für Tassen/Gläser bis Ø 8,7 cm aus hellgrauem kunststoffummantelten Stahldraht, ideal zum Transportieren und Lagern von Stapeltassen und -gläsern, sehr stabile Qualität
Länge: 29,5 cm, Breite: 19,5 cm, Höhe: 29 cm, Anzahl der Fächer: 6

Weitere Suchbegriffe: Tassenhalter Tassenspender Tassenstapler Cup Carrier Gastro Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 21,29*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,01*
€ 21,92*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 16,79*
€ 22,77*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.