Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2240 240 Serviettenhalter bis 44x44cm Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13304/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13304/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2240 240 Serviettenhalter bis 44x44cm Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-2240/240
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2240/240
EAN/GTIN:
     4003625224000
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Serviettenhalter für Servietten und Gästetücher von 40 x 40 cm bis 44 x 44 cm (1/8 Falz) aus zweifach verchromtem 5 mm starkem Draht, hochglänzend, auf Kunststofffüßchen
Länge: 24 cm, Breite: 13 cm, Höhe: 24 cm

Weitere Suchbegriffe: serviettenhalter contacto, servietten halter, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,16*
€ 9,19*
10 Tage
200
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,30*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 6,92*
€ 10,17*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.