Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1424 003 Streuer 4 mm Lochung Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12571/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12571/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1424 003 Streuer 4 mm Lochung Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-1424/003
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1424/003
EAN/GTIN:
     4003625142434
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer

Gewürzdose/Streuer mit 4 mm Lochung aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Deckel mit Bajonettverschluss, mit Kunststoffkappe für Aroma-, Transport- und Feuchteschutz (ausgenommen 1424/005)
Volumen: 0,3 l, Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Gewürzstreuer, Multi-Streuer, Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, gewürzdose contacto, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,87*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 6,09*
€ 9,11*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,95*
€ 12,94*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.