Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formstanzteile aus SPADA 550 Gewebeklebeband silber Format: 19 mm x 40 mm 2-reihig auf der Rolle angestanzt 2.500 Stück per Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Formstanzteile aus SPADA 550 - Gewebepunkte 19 x 40
Formstanzteile aus SPADA 550 - Gewebepunkte 19 x 40
Formstanzteile aus SPADA 550 - Gewebepunkte 19 x 40 Bild 2
Formstanzteile aus SPADA 550 - Gewebepunkte 19 x 40 Bild 3
Formstanzteile aus SPADA 550 - Gewebepunkte 19 x 40 Bild 4
Artikel-Nr.:
     3549-738921
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     738921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

SPADA® 550 ist ein beschichtetes Baumwollgewebeklebeband mit hoher Anfangsklebkraft.

Es wurde speziell für den Einsatz als Dichtungsband für Lüftungskanäle entwickelt, bei dem höhere Temperaturanforderungen erforderlich sind.

Geeignet  für allgemeine Anwendungen wie Abdecken, Verpacken, Bündeln und Fixieren.

Auch als sogenanntes „Gaffatape“ einsetzbar.

 

 

Weitere Informationen:
Farbe:
silber / grau
Breite:
40 mm
Länge:
19 mm
Dicke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund auf rolle, etiketten rund, gewebe-klebeband silber, Formstanzteile, Klebepad, verkleben, Silberling, Gewebeklebepunkte, Gewebepunkte, selbstklebende Punkte, Klebepunkte, konfektioniertes Klebeband, Ronden klebend, selbstklebende Ronden, Silberlinge, Notizklebepunkte, S2507405, 235405, klebepunkt, Klebekreis, Klebepads, Schablone, Klebeform, EKG- Kleberinge, Klebefilm, Aufkleber, Klebestreifen, Kleberahmen, Klebepunkt, Klebepuffer, Abziehfolie, Klebestrips, klebend, converting, Klebetechnik, Formstanzteil, Rollenzuschnitte, umrollen, stanzen, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, Verbundsysteme, Sonderlaminat, Klebebandsystem, Etiketten, kleben, Optic- pads, Formteile, High- Performance Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.500 Stück (ab € 0,00509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,30*
€ 43,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.