| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-515330 Herst.-Nr.: A00028SSSTBI00500066200RT - Klischee-Nr. 1487 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das bedruckte PP Acrylatklebeband ist zum Verschließen von Kartoagen geeignet. Warntext 3-sprachig: "Vorsicht Glas! NICHT WERFEN - NICHT FALLEN LASSEN / DO NOT DROP - NE PAS LAISSER TOMBER - NO VOLCAR" + Kelchsymbol + Schirm-Symbol Das bedruckte PP Acrylatklebeband ist zum Verschließen von Kartoagen geeignet. Warntext 3-sprachig: "Vorsicht Glas! NICHT WERFEN - NICHT FALLEN LASSEN / DO NOT DROP - NE PAS LAISSER TOMBER - NO VOLCAR" + Kelchsymbol + Schirm-Symbol Besonders für leichte bis mittelschwere Kartonagen geeignet. Das Klebeband hat ein geräuscharmes und leichtes Abrollverhalten. Geräuscharmes PP-Klebeband mit wasserlöslichem Lösungsmittelfreiem Acrylatklebstoff. Technische Daten: - Trägermaterial: PP Folie
- Klebertype: Acrylatklebstoff
- Reißfestigkeit: ca. 40 N / cm
- Gesamtstärke: ca. 48 my
- Folienstärke: ca. 28 my
- Klebkraft auf Stahl: ca. 2,2 N /cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot RAL | Farbe Druck:: | schwarz RAL | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Dicke: | 0,048 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, packband rot 66m 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, bedurcktes Klebeband, Vorsicht Glas |
| | |
| |