Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappzuschnitt 500x500mm F0110 2.20BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappzuschnitt 500x500mm F0110 2.20BC
Wellpappzuschnitt 500x500mm F0110 2.20BC
Artikel-Nr.:
     353-9836
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9836
EAN/GTIN:
     4046895007508
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen

Wellpappzuschnitte nach Fefco 0110 sind als Palettenunter- und Zwischenlage geeignet,
sie erschweren das Verrutschen der einzelnen Packgutschichten.

  • Fefco: 0110
  • Welle: 1-wellig
  • Qualität: 1.1B
  • Menge pro Palette: 500
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Fefco:
110
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
500mm
Qualität:
2.2 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, Wellpapp-Bügen, Wellpapp-Zuschnitt, Wellpappe, Zuschnitte aus Wellpappe, Kartonage, FEFCO 0110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.