Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappzuschnitt 750 x 1.180 mm Fefco 0110 1.1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappzuschnitt 750 x 1.180 mm Fefco 0110 1.1B
Wellpappzuschnitt 750 x 1.180 mm Fefco 0110 1.1B
Artikel-Nr.:
     353-9814
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9814
EAN/GTIN:
     4046895008093
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen

Wellpappzuschnitte nach Fefco 0110 sind als Palettenunter- und Zwischenlage geeignet,
sie erschweren das Verrutschen der einzelnen Packgutschichten.

  • Fefco: 0110
  • Welle: 1-wellig
  • Qualität: 1.1B
  • Menge pro Palette: 550
Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
Fefco:
110
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
750mm
Qualität:
1.1 B 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, Wellpapp-Bügen, Wellpapp-Zuschnitt, Wellpappe, Zuschnitte aus Wellpappe, Kartonage, FEFCO 0110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1220 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1830 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.