| |
|
| Artikel-Nr.: 353-9709 Herst.-Nr.: 9709 EAN/GTIN: 4046895004323 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 700 mm Breite: 400 mm Höhe: 500 mm • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.5BC • Fefco: 0201 • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 120 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 400 mm | Höhe: | 500mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 700mm | Qualität: | 2.5 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |