Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 585x385x375mm Fefco 0201 2.4BC N5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 585x385x375mm Fefco 0201 2.4BC N5
Karton 585x385x375mm Fefco 0201 2.4BC N5
Karton 585x385x375mm Fefco 0201 2.4BC N5
Artikel-Nr.:
     353-9694
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9694
EAN/GTIN:
     4046895004316
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 585 mm Breite: 385 mm Höhe: 375 mm ca. Außenmaß Länge: 599 mm Breite: 399 mm Höhe: 403 mm Eigenschaften: • standardisierte Außenmasse für preisbewusste Versender und optimale Europalettennutzung • modularer Aufbau für besonders hohe Laderaumausnutzung mit System • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.4BC • Fefco: 0201 • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 120
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
385 mm
Höhe:
375mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
585mm
Qualität:
2.4 BC 2-wellig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
9110
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,42*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 54,36*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 56,71*
€ 74,85*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 290,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.