Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 800x600x600mm Fefco 0201 2.4BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 800x600x600mm Fefco 0201 2.4BC
Karton 800x600x600mm Fefco 0201 2.4BC
Karton 800x600x600mm Fefco 0201 2.4BC
Artikel-Nr.:
     353-9556
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9556
EAN/GTIN:
     4046895004286
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 800x600x600 mm

Der 2-wellige Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand.
Zusätzlich verfügt der Karton über zwei Zusatzriller bei 400 und 500 mm Höhe. Damit lässt sich die Höhe je nach Bedarf anpassen.
Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Eigenschaften:

  • Innenmaß: 800x600x600 mm
  • Außenmaß: 815x615x625 mm
  • Deckelverschluss: Standard-Klappen aneinanderstoßend
  • Bodenverschluss: Standard-Boden aneinanderstoßend
  • Gurtmaß: 3.3 Meter
  • Volumen: 288 Liter
  • Zusatzriller: Ja
  • Fefco: 0201
  • Qualität: 2.40 BC
  • Welle: 2-wellig
  • Farbe: Braun
  • Menge pro Palette: 130 Stück
ca. Innenmaß Länge: 800 mm Breite: 600 mm Höhe: 600 mm • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.4BC • Fefco: 0201 • Zusatzriller: mit Zusatzriller • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 130
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
600 mm
Höhe:
600mm
Länge:
800mm
Qualität:
2.4 BC 2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 65.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 260 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 390 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 650 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 65000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.