Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 800x400x400mm Fefco 0201 2.3BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 800x400x400mm Fefco 0201 2.3BC
Karton 800x400x400mm Fefco 0201 2.3BC
Karton 800x400x400mm Fefco 0201 2.3BC
Artikel-Nr.:
     353-9503
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9503
EAN/GTIN:
     4046895004262
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand.
Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.
  • •Welle:  2-wellig
  • Qualität:  2.3BC
  • Fefco:  0201
  • Zusatzriller:  ohne Zusatzriller
  • Farbe:  braun

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
400 mm
Höhe:
400mm
Länge:
800mm
Qualität:
2.3 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 70.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 420 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.