Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen für Stahlband Umreifungsband 16 x 25 x 0,5 mm, C-Form, matt


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Verschlusshülsen für Stahlband Umreifungsband 16 x 25 x 0,5 mm, C-Form, matt
Verschlusshülsen für Stahlband Umreifungsband 16 x 25 x 0,5 mm, C-Form, matt
Artikel-Nr.:
     353-8152
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     8152
EAN/GTIN:
     4046895007386
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen

Verschlusshülsen für Stahlumreifungsband

Beim Einsatz von manuellen Umreifungsgeräten, sind zum Verschließen der Bänder Hülsen erforderlich. Der erforderliche Hülsentyp bestimmt sich über das von Ihnen genutzte Umreifungsgerät, nicht über das verwendete Band.

Eigenschaften:

  • Abmessung 16 x 25 x 0,5 mm
  • matt
  • C-Form
  • 2.000 Stück pro Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
C-Form
Breite:
16 mm
Höhe:
0,5 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
25 mm
Material:
matt
Verpackungseinheit:
2.000 Stück / Karton
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, Kunststoffverschlusshülsen,Hülsen,Umreifungsbandverschlusshülsen,Stahlbandhülsen,Stahlumreifungsband,Verschlusshülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,03929* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 109,50*
€ 130,31
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 105,34*
€ 125,35
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 93,55*
€ 111,32
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 90,91*
€ 108,18
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 78,58*
€ 93,51
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
activaTec
N49213
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.