Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 800x600x580mm Fefco 0201 2.7BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 800x600x580mm Fefco 0201 2.7BC
Karton 800x600x580mm Fefco 0201 2.7BC
Karton 800x600x580mm Fefco 0201 2.7BC
Artikel-Nr.:
     353-4672
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4672
EAN/GTIN:
     4046895004217
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 800x600x580mm Fefco 0201 2.7BC

Der 2-wellige Faltkarton mit zusammenstoßenden Deckel- und Bodenklappen eignet sich ideal als Versandkarton für mittelschwere bis schwere Güter.
Die Kartons werden flachliegend angeliefert, wodurch diese platzsparend gelagert werden können.

Eigenschaften:

  • Innenmaß: 800x600x580mm
  • Außenmaß: 815x615x605
  • Deckelverschluss: Standard-Klappen aneinanderstoßend
  • Bodenverschluss: Standard-Boden aneinanderstoßend
  • Gurtmaß: 3.26 Meter
  • Volumen: 278.4 Liter
  • Zusatzriller: Nein
  • Fefco: 0201
  • Qualität: 2.71 BC
  • Welle: 2-wellig
  • Farbe: Braun
  • Gewicht: 2820 Gramm
  • Menge pro Palette: 120 Stück
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
600 mm
Höhe:
580mm
Länge:
800mm
Qualität:
2.7 BC 2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.