Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 780x480x360mm Fefco 0201 2.7BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 780x480x360mm Fefco 0201 2.7BC
Karton 780x480x360mm Fefco 0201 2.7BC
Karton 780x480x360mm Fefco 0201 2.7BC
Artikel-Nr.:
     353-4669
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4669
EAN/GTIN:
     4046895004200
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Der Karton verfügt über einen Zusatzriller bei 310mm Höhe.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
480 mm
Höhe:
360mm
Länge:
780mm
Qualität:
2.7 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.