| |
|
| Artikel-Nr.: 353-4649 Herst.-Nr.: 4649 EAN/GTIN: 4046895004187 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren bis schweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 610 mm Breite: 320 mm Höhe: 335 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.7BC * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 135 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 320 mm | Höhe: | 335mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 610mm | Qualität: | 2.7 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |