| |
|
| Artikel-Nr.: 353-4391 Herst.-Nr.: 4391 EAN/GTIN: 4046895004057 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 400 mm Breite: 400 mm Höhe: 300 mm Welle: 2-wellig Qualität: 2.3BC Fefco: 0201 Zusatzriller: ohne Zusatzriller Farbe: braun Stückzahl pro Palette: 240 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 320 mm | Höhe: | 210mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 430mm | Qualität: | 2.3 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, postbox 430 x 229, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |