| |
|
| Artikel-Nr.: 353-42693 Herst.-Nr.: 42693 EAN/GTIN: 4046895007607 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Zusätzlich verfügt der Karton über einen Zusatzriller bei 160 mm Höhe. Damit läßt sich die Höhe je nach Bedarf anpassen. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 600 mm Breite: 500 mm Höhe: 300 mm • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.30EB • Fefco: 0201 • Zusatzriller: mit Zusatzriller • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 180 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 500 mm | Höhe: | 300 mm | Länge: | 600mm | Qualität: | 2.4 EB 2-wellig | Zusatzriller: | mit Zusatzriller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, postbox 600 x 300, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |