| |
|
| Artikel-Nr.: 353-42626 Herst.-Nr.: 42626 EAN/GTIN: 4046895006198 |
| |
|
| | |
| Der Karton Euro-Standard-Economy Nr. 161 eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Zusätzlich verfügt der Karton über einen Zusatzriller bei 210 mm Höhe. Damit läßt sich die Höhe je nach Bedarf anpassen. Die Kartonagen "Euro-Standard-Economy" sind eine Auswahl von Abmessungen aus dem Programm der "Euro-Standard-Transportverpackungen" und optimal auf die Palettenmaße abgestimmt. ca. Innenmaß Länge: 476 mm Breite: 376 mm Höhe: 335 mm ca. Außenmaß Länge: 490 mm Breite: 390 mm Höhe: 363 mm Eigenschaften: • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität • kein Palettenüberstand und perfekte Packhöhen von 105 cm oder 195 cm • gutes Handling durch halbautomatischen Steckboden • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss • Kraftlineroberfläche (Primärfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.3BC • Fefco: 0216 • Zusatzriller: mit Zusatzriller • Bodenverschluß: Steckboden • Eurostandard-Kartons: eco • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 130 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0216 | Breite: | 376 mm | Höhe: | 335mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 476mm | Qualität: | 2.3 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0216, Fefco0216, Kartonagen nach FEFCO-0216, Kartons nach FEFCO-0216, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, euro-karton 2-wellig, briefbox, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |