Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 384x384x287mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 384x384x287mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x384x287mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x384x287mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x384x287mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B
Artikel-Nr.:
     353-42513
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42513
EAN/GTIN:
     4046895002916
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 135


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.


Abmessungen:

Innenmaß: 476 x 276 x 155 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 400 x 400 x 300 mm

1.3 B - einwellig

Ausführung:

Fefco: 0711 - Vollautomatikboden

60 Stück im Karton
360 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
384 mm
Höhe:
287 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
384 mm
Qualität:
1.30B 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.