Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 384x384x167mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 384x384x167mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x384x167mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x384x167mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x384x167mm Fefco 0711 1-wellig 1.30B
Artikel-Nr.:
     353-42512
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42512
EAN/GTIN:
     4046895002909
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 130


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.


Abmessungen:

Innenmaß: 476 x 276 x 155 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 400 x 400 x 180 mm

1.3 B - einwellig

Ausführung:

Fefco: 0711 - Vollautomatikboden

20 Stück im Karton
480 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
384 mm
Höhe:
167 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
384 mm
Qualität:
1.30B 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.