| |
|
| Artikel-Nr.: 353-4135 Herst.-Nr.: 4135 EAN/GTIN: 4046895003920 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 450 mm Breite: 390 mm Höhe: 385 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.3BC * Fefco: 0201 * Zusatzriller: mit Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 120 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 390 mm | Höhe: | 385mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 450 mm | Qualität: | 2.3 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |