Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 450x360x180mm Fefco 0201 1.3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 450x360x180mm Fefco 0201 1.3B
Karton 450x360x180mm Fefco 0201 1.3B
Karton 450x360x180mm Fefco 0201 1.3B
Artikel-Nr.:
     353-3746
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3746
EAN/GTIN:
     4046895003722
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Der Karton verfügt über einen Zusatzriller bei 105mm Höhe.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
360 mm
Höhe:
180mm
Länge:
450 mm
Qualität:
1.3 B 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 45x35, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1650 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.