Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 300x240x300mm Fefco 0201 1.3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 300x240x300mm Fefco 0201 1.3C
Karton 300x240x300mm Fefco 0201 1.3C
Karton 300x240x300mm Fefco 0201 1.3C
Artikel-Nr.:
     353-3649
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3649
EAN/GTIN:
     4046895003678
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Der Karton verfügt über zwei Zusatzriller bei 150 und 225mm Höhe.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
300mm
Qualität:
1.3 C 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.