| |
|
| Artikel-Nr.: 353-3627 Herst.-Nr.: 3627 EAN/GTIN: 4046895003654 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 250 mm Breite: 180 mm Höhe: 120 mm * Welle: 1-wellig * Qualität: 1.3B * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 2.000 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 180 mm | Höhe: | 120 mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 250mm | Qualität: | 1.3 B 1-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, kartons nach fefco-0201 1 wellig, fefco 0201, postbox 25x32, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |