Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 200x200x200mm Fefco 0201 1.2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 200x200x200mm Fefco 0201 1.2B
Karton 200x200x200mm Fefco 0201 1.2B
Karton 200x200x200mm Fefco 0201 1.2B
Artikel-Nr.:
     353-3487
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3487
EAN/GTIN:
     4046895003630
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 200 mm Breite: 200 mm Höhe: 200 mm * Welle: 1-wellig * Qualität: 1.2B * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 1.800
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
200mm
Qualität:
1.2 B 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.