| |
|
| Artikel-Nr.: 353-3486 Herst.-Nr.: 3486 EAN/GTIN: 4046895003623 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 200 mm Breite: 200 mm Höhe: 100 mm • Welle: 1-wellig • Qualität: 1.2C • Fefco: 0201 • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 1.600 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 200 mm | Höhe: | 100 mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 200mm | Qualität: | 1.2 C 1-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |