Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 500x360x190mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 500x360x190mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Versandkarton Faltkarton 500x360x190mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Versandkarton Faltkarton 500x360x190mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Artikel-Nr.:
     353-3442
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3442
EAN/GTIN:
     4046895003616
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

1-welliger Karton mit normalen Deckel- und Bodenklappen.

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand.
Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Abmessungen:

Innenmaß: 500 x 360 x 190 mm

  • Welle: 1-wellig
  • Qualität: 1.1C
  • Fefco: 0201, mit zusammenstoßenden Deckel- und Bodenklappen
  • Farbe: braun
  • 400 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
360 mm
Höhe:
190 mm
Länge:
500mm
Qualität:
1.1 C 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.