Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 455x350x120mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 455x350x120mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Versandkarton Faltkarton 455x350x120mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Versandkarton Faltkarton 455x350x120mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Artikel-Nr.:
     353-3435
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3435
EAN/GTIN:
     4046895003593
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

1-welliger Karton mit normalen Deckel- und Bodenklappen.

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand.
Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Abmessungen:

Innenmaß: 455 x 350 x 120 mm

  • Welle: 1-wellig
  • Qualität: 1.1C
  • Fefco: 0201, mit zusammenstoßenden Deckel- und Bodenklappen
  • Farbe: braun
  • 400 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
350 mm
Höhe:
120 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
455mm
Qualität:
1.1 C 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.